AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSANRJ3 SYNCRO 96L SINCRO LED 400-440V 50-60HZ

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSANRJ3 SYNCRO 96L SINCRO LED 400-440V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...440 kV

  • Tipo di indicazione - Ottico

  • Profondità di immersione - 105 mm

  • Con auto-test - no

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826020155

Codice prodotto

IMSANRJ3

Cod. produttore

ANRJ3

Produttore

BTI

Tensione nominale:

400...440 kV

Tipo di indicazione:

Ottico

Profondità di immersione:

105 mm

Con auto-test:

no

Frequenza:

50 Hz

Per impianti interni:

Per impianti all\'aperto:

no

Tipo di costruzione:

Lineare

SYNCRO 96L -SincronoscopioA LED - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 400...440V 50...60 Hz