IME SPA - IMSRD1D213B DELTA 48-S RELE DIFA230V 0,03-30ACL.A 2R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 5 s
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137426
Codice prodotto
IMSRD1D213B
Cod. produttore
RD1D213B
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
195...253 V
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
113 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
195...253 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz