AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSSC1251C250 SCALA RQ48E (AN12) 250/5A

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSSC1251C250 SCALA RQ48E (AN12) 250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 250

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826184079

Codice prodotto

IMSSC1251C250

Cod. produttore

SC1251C250

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale della scala:

0

Fondo scala:

250

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza della scala di misura:

48 mm

Altezza della scala di misura:

48 mm

RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 250/5A - Scala: 0...In