IME SPA - IMSSC2255C250 SCALA RQ72E (AN22) 250/5A 5IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale della scala - 0
Fondo scala - 1250
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826187940
Codice prodotto
IMSSC2255C250
Cod. produttore
SC2255C250
Produttore
BTI
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale della scala:
0
Fondo scala:
1250
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza della scala di misura:
72 mm
Altezza della scala di misura:
72 mm