IME SPA - IMSTA1150D120 TAC110 TA D.110MM 1200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 1200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Diametro dell'apertura - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826034305
Codice prodotto
IMSTA1150D120
Cod. produttore
TA1150D120
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
1200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Diametro dell'apertura:
110 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1