IME SPA - IMSTA23010C100 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 100/1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826141553
Codice prodotto
IMSTA23010C100
Cod. produttore
TA23010C100
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1