IME SPA - IMSTAMQ50D3003 TAS102B TA 102X54MM 3000/5A M.L.LUNGO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 3000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826056659
Codice prodotto
IMSTAMQ50D3003
Cod. produttore
TAMQ50D3003
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
3000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
25 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1