IME SPA - IMSTAQD50C600 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 600/5A 20VACL.0,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826145032
Codice prodotto
IMSTAQD50C600
Cod. produttore
TAQD50C600
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
20 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
2