IME SPA - IMSTASR50D200 TAS127 TA 38X127MM 2000/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Calibrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826055829
Codice prodotto
IMSTASR50D200
Cod. produttore
TASR50D200
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Calibrato:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no