IME SPA - IMSTASR50D320 TAS127 TA 38X127MM 3200/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 3200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA
Calibrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826056277
Codice prodotto
IMSTASR50D320
Cod. produttore
TASR50D320
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
3200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
25 VA
Calibrato:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no