IME SPA - IMSCE6DT1252 CONTO D6 125A 3F+N 400V IMPULSI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 125 A
Tensione nominale (Un) L-L - 340...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032826210198
Codice prodotto
IMSCE6DT1252
Cod. produttore
CE6DT1252
Produttore
BTI
Tipo di polarità:
Quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
125 A
Tensione nominale (Un) L-L:
340...480 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa doppia
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
197...276 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Ottico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
6
Tipo di Impulso:
S0
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
sì
Frequenza uscita impulsiva:
0.001...100 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di cifre:
8