IME SPA - IMSSC234M0000 SCALA RQ72M (AN23) 4-20MA SOPP.MECC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale della scala - 0.004
Fondo scala - 0.02
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826138089
Codice prodotto
IMSSC234M0000
Cod. produttore
SC234M0000
Produttore
BTI
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale della scala:
0.004
Fondo scala:
0.02
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza della scala di misura:
72 mm
Altezza della scala di misura:
72 mm