AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSSC330L0000 SCALA RQ96M (AN33/36) GENERICA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSSC330L0000 SCALA RQ96M (AN33/36) GENERICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Altri

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Larghezza della scala di misura - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826138102

Codice prodotto

IMSSC330L0000

Cod. produttore

SC330L0000

Produttore

BTI

Unità di misura:

Altri

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza della scala di misura:

96 mm

Altezza della scala di misura:

96 mm

RQ96M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valoreA richiesta