IME SPA - IMSTA22150B600 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 60/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826041181
Codice prodotto
IMSTA22150B600
Cod. produttore
TA22150B600
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1