IME SPA - IMSTAAB50D250 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 2500/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 2500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA
Diametro dell'apertura - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826142680
Codice prodotto
IMSTAAB50D250
Cod. produttore
TAAB50D250
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
2500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
25 VA
Diametro dell'apertura:
150 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1