IME SPA - IMSTAQC10C100 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 100/1A 10VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826054938
Codice prodotto
IMSTAQC10C100
Cod. produttore
TAQC10C100
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
2


