IME SPA - IMSTAQC50B100 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 10/5A 10VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Fissaggio a scatto - sì
Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
EAN
8032826054990
Codice prodotto
IMSTAQC50B100
Cod. produttore
TAQC50B100
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
2


