IME SPA - IMSTASL50C600 TAS65 TA 32X65MM 600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826055324
Codice prodotto
IMSTASL50C600
Cod. produttore
TASL50C600
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1


