AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000225 CAVIDOTTO DN/OD 63 NERO R50

copiacopia
INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000225 CAVIDOTTO DN/OD 63 NERO R50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Forma - Esterno corrugato, interno liscio

Confezione

  • 50 M

EAN

8033028460329

Codice prodotto

IDSCAD000225

Cod. produttore

CAD000225

Produttore

IDS

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

63 mm

Forma:

Esterno corrugato, interno liscio

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO tipo Normale DN/OD 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 (Licenziatario del marchio IMQ). Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivatocon anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley.