INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000226 CAVIDOTTO DN/OD 75 NERO R25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Pieghevole
Diametro esterno - 75 mm
Forma - Esterno corrugato, interno liscio
Confezione
25 M
EAN
8033028460336
Codice prodotto
IDSCAD000226
Cod. produttore
CAD000226
Produttore
IDS
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Pieghevole
Diametro esterno:
75 mm
Forma:
Esterno corrugato, interno liscio
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Superficie:
Non trattato
Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO tipo Normale DN/OD 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 (Licenziatario del marchio IMQ). Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivatocon anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley.