AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10102 CTAN 32 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10102 CTAN 32 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 23.7 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 25 M

EAN

8015892630459

Codice prodotto

INSB10102

Cod. produttore

B10102

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

23.7 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

CTAN 32 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 NERO