INSET SPA - INSB10176 CTA20 TUBO CORR.AUTORINV.AUTOEST. 3422


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 13.5 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
100 M
Serie di prodotti
EAN
8010730017454
Codice prodotto
INSB10176
Cod. produttore
B10176
Produttore
HBO
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
13.5 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì