INSET SPA - INSB10388 GHF16 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 11.5 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - Altri
Confezione
50 M
Serie di prodotti
EAN
8010730004249
Codice prodotto
INSB10388
Cod. produttore
B10388
Produttore
HBO
Diametro esterno:
16 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
11.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035


