AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10408 GRI16 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10408 GRI16 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 13 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 3 M

EAN

8010730000715

Codice prodotto

INSB10408

Cod. produttore

B10408

Produttore

HBO

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

13 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

GRI 16 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO