AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11538 FMPB16 T.CORR.PIEG.AUT BIANCO 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11538 FMPB16 T.CORR.PIEG.AUT BIANCO 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Bianco

  • Diametro interno - 10.7 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

8010730009732

Codice prodotto

INSB11538

Cod. produttore

B11538

Produttore

HBO

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Bianco

Diametro interno:

10.7 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPB 16 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 BIANCO