AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11545 FMPBF32 T.CORR.PIEG.AUT+FILO BIAN 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11545 FMPBF32 T.CORR.PIEG.AUT+FILO BIAN 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Bianco

  • Diametro interno - 24.3 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 25 M

EAN

8010730019496

Codice prodotto

INSB11545

Cod. produttore

B11545

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Bianco

Diametro interno:

24.3 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPBF 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 BIANCO