AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11558 FMPMF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO MARR 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11558 FMPMF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO MARR 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Marrone

  • Diametro interno - 10.7 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

8010730020324

Codice prodotto

INSB11558

Cod. produttore

B11558

Produttore

HBO

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Marrone

Diametro interno:

10.7 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPMF 16 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 MARRONE