INSET SPA - INSB11562 FMPV16 T.CORR.PIEG.AUT VERDE 3321


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro esterno - 16 mm 
- Colore - Verde 
- Diametro interno - 10.7 mm 
- Resistenza alla flessione - Pieghevole 
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
Confezione
- 100 M 
Serie di prodotti
EAN
8010730005703
Codice prodotto
INSB11562
Cod. produttore
B11562
Produttore
HBO
Diametro esterno:
16 mm
Colore:
Verde
Diametro interno:
10.7 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì


