INSET SPA - INSB13012 IPC50 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Diametro - 50 mm
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida - no
Confezione
30 PZ
EAN
8010730505708
Codice prodotto
INSB13012
Cod. produttore
B13012
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Diametro:
50 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no
Con coperchio di ispezione:
no
IPC 50 Curva a 90, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO



