IPE SRL - IPENPW3612 BATTERIA TAMPONE FASTON LUNGHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 7 Ah
Capacità 15 h - 6.3 Ah
Lunghezza - 151 mm
Confezione
8 PZ
EAN
7449076895197
Codice prodotto
IPENPW3612
Cod. produttore
NPW3612
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
7 Ah
Capacità 15 h:
6.3 Ah
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 6,35
Larghezza:
65 mm
Altezza compresi poli:
97.5 mm
Peso:
2.2 kg
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì


