AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICO2XDG80-100 CAVO COAX 2XDG80 BP 2X100 M

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICO2XDG80-100 CAVO COAX 2XDG80 BP 2X100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.8 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 200 M

EAN

8000030030208

Codice prodotto

ICO2XDG80-100

Cod. produttore

2XDG80-100

Produttore

ICO

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

11 mm

Cavo coassiale a "canna di fucile"- 75 OhmCavo per ricezione digitale (Classe di schermatura A)