ITALIANA CONDUTTORI - ICOCATV11-500 CAVO COAX CATV11 BL 500 M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 7.85 mm
Diametro del conduttore - 1.63 mm
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
500 M
EAN
8000005750506
Codice prodotto
ICOCATV11-500
Cod. produttore
CATV11-500
Produttore
ICO
Diametro allo schermo:
7.85 mm
Diametro del conduttore:
1.63 mm
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
10.1 mm