AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG113ZH-100 CAVO COAX DG113ZH SHR 6X100 M

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG113ZH-100 CAVO COAX DG113ZH SHR 6X100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 5.3 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

8000005230602

Codice prodotto

ICODG113ZH-100

Cod. produttore

DG113ZH-100

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

5.3 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

6.6 mm

Cavo coassiale di raccordo, privo di alogeni, a bassa emissione di fumi e resistente ai raggi UV - 75 Ohm. Cavo con guaina LSZH (Classe di schermatura A+)