AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG163ZH-500 CAVO COAX DG163ZH BL 500 M

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG163ZH-500 CAVO COAX DG163ZH BL 500 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 7.85 mm

  • Diametro del conduttore - 1.63 mm

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 500 M

EAN

8000005650509

Codice prodotto

ICODG163ZH-500

Cod. produttore

DG163ZH-500

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

7.85 mm

Diametro del conduttore:

1.63 mm

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

10.1 mm

Cavo coassiale di raccordo, privo di alogeni, a bassa emissione di fumi e resistente ai raggi UV - 75 Ohm DG163ZHCavo con guaina LSZH (Classe di schermatura A+)