AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICORG11FC-500 CAVO COAX RG11FC BL 500 M

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICORG11FC-500 CAVO COAX RG11FC BL 500 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 8.01 mm

  • Diametro del conduttore - 1.63 mm

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Ferro

Confezione

  • 500 M

EAN

8000006550501

Codice prodotto

ICORG11FC-500

Cod. produttore

RG11FC-500

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

8.01 mm

Diametro del conduttore:

1.63 mm

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Ferro

Materiale dello schermo:

Alluminio

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione con fune autoportante - 75 Ohm RG11FCCavo per posa interrata (Classe di schermatura A)