AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICORG58C/U-150 CAVO COAX RG58C/U SHR 6X150 M

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICORG58C/U-150 CAVO COAX RG58C/U SHR 6X150 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 3.43 mm

  • Diametro del conduttore - 0.9 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 50 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 900 M

EAN

8000007130900

Codice prodotto

ICORG58C/U-150

Cod. produttore

RG58C/U-150

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

3.43 mm

Diametro del conduttore:

0.9 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

50 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Cavo coassiale a Norma MIL-C-17 - 50 Ohm