AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICORP913B-100 CAVO COAX RP913B SHR 6X100 M

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICORP913B-100 CAVO COAX RP913B SHR 6X100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 5.3 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 600 M

EAN

8000057130608

Codice prodotto

ICORP913B-100

Cod. produttore

RP913B-100

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

5.3 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

6.6 mm

Cavo coassiale doppio schermo - 75 OhmCavo doppio schermo (Classe di schermatura A++)