AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT501N-150 CAVO COAX SAT501NERO SHR. 6X150M

copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT501N-150 CAVO COAX SAT501NERO SHR. 6X150M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 4 mm

  • Diametro del conduttore - 0.8 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 900 M

EAN

8000027730906

Codice prodotto

ICOSAT501N-150

Cod. produttore

SAT501N-150

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

4 mm

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Cavo coassiale di raccordo per uso interno - 75 OhmCavo per posa interna (Classe di schermatura B)