AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CORRUGATI - ITGCR10110G4 CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.110

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 110 mm

  • Forma - Esterno e interno corrugato

Confezione

  • 50 M

EAN

7449073725367

Codice prodotto

ITGCR10110G4

Cod. produttore

CR10110G4

Produttore

ITG

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

110 mm

Forma:

Esterno e interno corrugato

Diametro interno:

92 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Tubo corrugato doppia parete per passaggio cavi settore elettrico, garantisce una resistenza agli UV notevolmente superiore a quella dei tradizionali materiali in commercio (Test di invecchiamento artificiale tramite esposizione alle radiazioni UV per 5000 ore, secondo la norma EN 1297). I benefici che ne derivano sono rivolti soprattutto alle fasi di stoccaggio, sia in magazzino che in cantiere, dove tanto le organizzazioni di rivendita quanto le imprese installatrici possono talvolta necessitare di lunghi periodi di permanenza delle merci all’aperto, con rischio di degrado del colore e della qualità del materiale. Le bande colorate coestruse consentono la posa multipla di tubi dentro la medesima trincea, potendo personalizzare il colore a seconda del servizio dedicato. Il colore standard per cavi elettrici è grigio chiaro. • COSTRUZIONE: Tubo corrugato a doppia parete tipo normale di colore nero esternamente con bande grigie coestruse e nero internamente • IMPIEGO: Protezione cavi elettrici B.T. e M.T.(bassa e media tensione) e telefonici • RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO: 450 N • COSTITUZIONE: Additivazione supplementare ai raggi UV • RAGGIO DI CURVATURA: 15 volte il diametro esterno • LIMITI D’IMPIEGO: -50 °C / +60 °C • INSTALLAZIONE: Sotterranea in trincea • RIGIDITA’ ELETTRICA: Eccellente