AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00030CC09-I TRASF MONO ISOL. F 55-0-55V 30VA

copiacopia
ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00030CC09-I TRASF MONO ISOL. F 55-0-55V 30VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...55 V

  • Potenza nominale apparente - 30 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873145004

Codice prodotto

IT9CFM00030CC09-I

Cod. produttore

CFM00030CC09-I

Produttore

IT9

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...55 V

Potenza nominale apparente:

30 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...110 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

76 mm

Profondità:

78 mm

Altezza:

80 mm

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Trasformatori Monofase di Isolamento in Classe F. I trasformatori di Isolamento sono caratterizzati da avvolgimenti separati elettricamente tramite un doppio strato di isolanti formato da carte e nastri rinforzati al fine di evitare possibili rischi di contatto con parti in tensione o con la massa in caso guasto dell’isolamento principale sono destinati ad un uso generale. Norme: EN 61558-2-4; CEI 96/7. Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 1. Servizio: Continuo. Grado di protezione: IP 00.Grado di protezione morsetti: IP 20. Max. temp. Ambiente: +40°C. Classe termica: F - 155°C. Frequenza: 50/60 Hz