AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC02-I TRASF MONO SIC. F 0-24V 100VA

copiacopia
ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC02-I TRASF MONO SIC. F 0-24V 100VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070899610

Codice prodotto

IT9CFM00100CC02-I

Cod. produttore

CFM00100CC02-I

Produttore

IT9

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Tensione primaria 2:

0...400 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

85 mm

Profondità:

95 mm

Altezza:

83 mm

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Trasformatori Monofase di Sicurezza in Classe F Uscita Diretta. Trasformatori standard di Sicurezza adatti a circuiti dove è richiesta la separazione galvanica. Adatti ad un utilizzo di carattere generale con la particolarità di fornire piena potenza sulcircuito secondario. Norme: EN 61558-2-6; CEI 96/7. Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 1. Servizio: Continuo. Grado di protezione: IP 00. Grado di protezione morsetti: IP 20. Max. temp. Ambiente: +40°C. Classe termica: F - 155°C. Frequenza: 50/60 Hz