ITALWEBER SPA - ITW0100250 FUS 5X20F STD 250MA 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 0.25 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873053354
Codice prodotto
ITW0100250
Cod. produttore
0100250
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
0.25 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC