AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0300050 FUS 6,3X32F STD 50MA 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0300050 FUS 6,3X32F STD 50MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 0.05 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873013839

Codice prodotto

ITW0300050

Cod. produttore

0300050

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

0.05 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0300050 - FUS 6 3X32F STD 50MA 250V