ITALWEBER SPA - ITW0307196 FUS 6,3X32HF 800MA 500V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 0.8 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873023623
Codice prodotto
ITW0307196
Cod. produttore
0307196
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
0.8 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili in steatite 6,3x32 HF rapidi. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).