AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0310800 FUS 6,3X32T STD 800MA 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0310800 FUS 6,3X32T STD 800MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 0.8 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873018513

Codice prodotto

ITW0310800

Cod. produttore

0310800

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

0.8 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 800mA - Tensione = 250V