ITALWEBER SPA - ITW0320630 FUS 5X20FF 630MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 0.63 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873023098
Codice prodotto
ITW0320630
Cod. produttore
0320630
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
0.63 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica


