AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0325012 FUS 5X20FF 12,5A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0325012 FUS 5X20FF 12,5A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 12.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873023227

Codice prodotto

ITW0325012

Cod. produttore

0325012

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

12.5 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili in steatite 5x20 HF 12.5A 250V extrarapidi. I fusibili 5x20 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La serie “FF” è ideale per laprotezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.