AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0341001 FUS 6,3X32FF 1A 700V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0341001 FUS 6,3X32FF 1A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873024682

Codice prodotto

ITW0341001

Cod. produttore

0341001

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0341001 - FUS 6 3X32FF 1A 700V