AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0360500 FUS 6,3X32F 500MA 250V UL,CSA

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0360500 FUS 6,3X32F 500MA 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873014775

Codice prodotto

ITW0360500

Cod. produttore

0360500

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: omologati UL/CSA - Curva: F rapida - Corrente = 500mA - Tensione = 250V