AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0400100 FUS 5X20F 100MA 250V VDE

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0400100 FUS 5X20F 100MA 250V VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 0.1 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873011927

Codice prodotto

ITW0400100

Cod. produttore

0400100

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

0.1 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Fusibili in vetro 5x20 F 100mA 250V rapidi con omologazione. I fusibili in vetro della serie 5x20F sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere diinterruzione e le eventuali omologazioni di prodotto. Solo omologazione.